カメダデンキ
CBSガイシ
仕様
高圧用
材質(本体)
ポリプロピレン(黒色)
材質(アダプター)
エラストマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ΦA
取付ねじ
適合電線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03305182
CBS-EC-14-3C
13
M6
KIP14□、MLFC8
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03305198
CBS-EC-22-3C
14
M6
KIP22□、MLFC14
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03305207
CBS-EC-38-3C
16
M6
KIP38□、MLFC22
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03305216
CBS-EC-60-3C
18
M6
KIP60□
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03305225
CBS-ED-38-3C
16
M8
KIP38□、MLFC22
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03305234
CBS-ED-60-3C
18
M8
KIP60□、MLFC38
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03305243
CBS-ED-100-3C
21
M8
KIP100□
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03305252
CBS-ED-150-3C
25
M8
KIP150□
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03305268
CBS-ED-200-3C
28
M8
KIP200□
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください