カメダデンキ
Uボルト
材質
鉄
ねじ径
M8
寸法E(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
3価クロメート
内容量
1袋(10個)
関連資料:
図面(0.03MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03305742
UB8-40A
鋼管:40A、11/4
67
51
59
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03305758
UB8-50A
鋼管:50A、2''
80
64
72
¥
1,940
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください