カメダデンキ
カラー
(1件のレビュー)
材質
STKM鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
3価クロメート
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
適合金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03305898
C1-6-3C
1袋(100個)
6.8
13.8
9.2
U-2、UH-23
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03305907
C1-20-3C
1袋(50個)
20
13.8
9.2
-
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03305916
C2-8-3C
1袋(100個)
8.7
17.3
12.7
U-26、U-26K
¥
5,520
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03305925
C2-9-3C
1袋(100個)
9.5
17.3
12.7
U-1
¥
6,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03305934
C2-10-3C
1袋(50個)
10
17.3
12.7
-
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03305943
C2-15-3C
1袋(50個)
15
17.3
12.7
-
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03305952
C2-20-3C
1袋(50個)
20
17.3
12.7
-
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03305968
C2-23-3C
1袋(50個)
23
17.3
12.7
U-38H
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03305977
C2-25-3C
1袋(50個)
25
17.3
12.7
L-25
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03305986
C2-30-3C
1袋(50個)
30
17.3
12.7
L-30
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03305995
C3-14-3C
1袋(50個)
14
21.7
16.1
U-38
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03306004
C3-50-3C
1袋(50個)
50
21.7
16.1
L-50
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください