曜日別特売

スパイラル

スパイラル - カメダデンキスパイラル - カメダデンキスパイラル - カメダデンキスパイラル - カメダデンキスパイラル - カメダデンキスパイラル - カメダデンキスパイラル - カメダデンキスパイラル - カメダデンキ
材質ポリエチレンタイプスパイラルチューブKS(柔軟タイプ)使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.04MB)
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
肉厚(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03306905KS-2.61袋(100m)ナチュラル(乳白色)2.6×4(D1×D2)0.78
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03306914KS-41袋(100m)ナチュラル(乳白色)4×5.4(D1×D2)0.78
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
03306923KS-61袋(100m)ナチュラル(乳白色)6×7.4(D1×D2)0.710
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
03306932KS-81袋(50m)ナチュラル(乳白色)8×9.4(D1×D2)0.712
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
03306948KS-91袋(50m)ナチュラル(乳白色)9×10.6(D1×D2)0.812
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
03306957KS-101袋(50m)ナチュラル(乳白色)10×11.6(D1×D2)0.812
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
03306966KS-121袋(50m)ナチュラル(乳白色)12×14(D1×D2)115
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
03306975KS-151袋(50m)ナチュラル(乳白色)15×17.4(D1×D2)1.216
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
03306984KS-251袋(20m)ナチュラル(乳白色)25×27.8(D1×D2)1.425
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
03306993KS-301袋(10m)ナチュラル(乳白色)30×34(D1×D2)235
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307002KS-401袋(10m)ナチュラル(乳白色)40×44.6(D1×D2)2.345
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307018KS-501袋(10m)ナチュラル(乳白色)50×55(D1×D2)2.555
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307027KS-2.6B1袋(100m)ブラック(黒)2.6×4(D1×D2)0.78
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307036KS-4B1袋(100m)ブラック(黒)4×5.4(D1×D2)0.78
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307045KS-6B1袋(100m)ブラック(黒)6×7.4(D1×D2)0.710
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307054KS-8B1袋(50m)ブラック(黒)8×9.4(D1×D2)0.712
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307063KS-9B1袋(50m)ブラック(黒)9×10.6(D1×D2)0.812
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307072KS-10B1袋(50m)ブラック(黒)10×11.6(D1×D2)0.812
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307088KS-12B1袋(50m)ブラック(黒)12×14(D1×D2)115
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307097KS-15B1袋(50m)ブラック(黒)15×17.4(D1×D2)1.216
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307106KS-20B1袋(25m)ブラック(黒)20×22.8(D1×D2)1.420
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307115KS-25B1袋(20m)ブラック(黒)25×27.8(D1×D2)1.425
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307124KS-30B1袋(10m)ブラック(黒)30×34(D1×D2)235
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307133KS-40B1袋(10m)ブラック(黒)40×44.6(D1×D2)2.345
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307142KS-50B1袋(10m)ブラック(黒)50×55(D1×D2)2.555
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする