カメダデンキ
セムスボルト
ワッシャーを組み込んであるので、作業が楽で部品管理も楽です。
材質
鉄
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
首下長(mm)
ねじ有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03307632
B8-15-3C
1袋(50個)
M8
15
8
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307648
B8-20-3C
1袋(50個)
M8
20
14
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307657
B8-25-3C
1袋(50個)
M8
25
18
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307666
B8-30-3C
1袋(50個)
M8
30
23
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307675
B8-35-3C
1袋(50個)
M8
35
28
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307684
B10-20-3C
1袋(50個)
M10
20
10
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307693
B10-25-3C
1袋(50個)
M10
25
15
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307702
B10-30-3C
1袋(50個)
M10
30
20
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307718
B10-35-3C
1袋(25個)
M10
35
25
¥
2,430
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください