カメダデンキ
角ナット
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
表面仕上げ
ねじ径
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
適合金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03308655
N1-4-3C
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
03308664
N1-5-3C
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
03308673
N1-6-3C
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,880
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
03308682
NS-4-3C
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
03308698
NS-5-3C
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,880
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
03308707
NS-6-3C
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,880
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
03308716
N2-4-3C
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03308725
N2-5-3C
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
03308734
N2-6-3C
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
03308743
NO-4-3C
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,360
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03308752
NO-5-3C
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,360
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
03308768
NO-6-3C
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,360
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
03308777
NO-8-3C
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
03308786
NO-10-3C
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,840
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03308795
N3-6-3C
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,520
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03308804
N3-8-3C
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
03308813
N3-10-3C
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57674576
NO-8B
1袋(50個)
鋼板
3C 3価クロメート
M8
23
34
3.2
U-1、U-26、U-38、L-30、L-40
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
57674585
NO-10B
1袋(50個)
鋼板
3C 3価クロメート
M10
23
34
4.5
U-1、U-26、U-38、L-30、L-40
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください