曜日別特売

グリーンサンパー

グリーンサンパー - ヤマト農磁グリーンサンパー - ヤマト農磁グリーンサンパー - ヤマト農磁グリーンサンパー - ヤマト農磁
(25件のレビュー)

長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。

種類散粒機・散布機・散粉機散布幅(m)6~8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タンク容量(L)
タイプ
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03553007タイプ-C28軽量型1.7キングパイプ(全面散布、スジマキが兼用。ペレット肥料も散布可)、グリーンハンド(肥料袋の開封に便利なカッターが装着されています)
13,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
03553016V型30スタンダード1.9キングパイプⅡ型 (全面散布専用。従来型より20%軽量で均一散布能力は抜群)スジマキ専用パイプ(粒状、粉状、ペレット肥料が散布できる)、グリーンハンド(肥料袋の開封に便利なカッターが装着されています)、口アミ(固まった肥料の投入を防ぎます)
19,250
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03553007
2023-11-19
用途: 柚子木のお礼肥
農・林・水産業

もう少し中間ジョウイントが長く欲しいい、(後30CM位)

対象商品 : 03553016
2023-07-07
用途: 肥料散布
農・林・水産業

同じものを使っていましたが、開閉の部品が壊れたのと、振って散布するので布が切れてきたので改善して下さい。

対象商品 : 03553007
2022-11-12
用途: 農業 肥料散布
農・林・水産業

今まで何十年間、V型を使ってきたが、諸費用高騰もありお試しでタイプCを。違いをメインに。
まず先端パイプ、基本全面散布です。これはV型付属の方が良い。広い幅を振るときはさほど感じないが、狭い幅を振ると広がりが悪い。でも使えないほどじゃあない。〔古いV型用もあるし〕
あとスジマキパイプが付いていない。粒状、砂状、粉状、モノによりスジマキを8の字に振ったほうが良いことがあるが、別売である。
上蓋がVは袋状になっているが、Cは平らな1枚物。これは気にならない。どうせ満満たんにすれば多少はこぼれる。
ベルトがVはフックでワンタッチで伸ばせるが、Cは普通のD管の調整式。普段から背負うときに伸ばさないので全く問題なし。
最後にフレーム。Vはアルミである程度腐食に耐えるが、Cはスチールにコーティングらしい。どのくらいもってくれるか?シーズンの終わりには洗って格納するが、(しないとアルミでもすぐ腐食)シーズン中はなかなか小まめに洗っていられないから、同じぐらいの耐久力があれば最高。
全体に私は「これでいいじゃん」ですね。

対象商品 : 03553016
2023-02-18
用途: 施肥
井出農園農・林・水産業

いつもバケツに肥料を入れて撒いていたので、腕と腰が痛かったのが解消された。

対象商品 : 03553016
2022-06-22
用途: 20㎏入りの肥料散布に使用
イノチオ精興園株式会社農・林・水産業

以前使用していたものより、容量の大きいサイズなので、20㎏入りの肥料が簡単に移し替えれます。
肥料散布はしやすい商品なので、お勧めの商品です。

対象商品 : 03553007
2023-02-17
用途: 肥料の散布
農・林・水産業

過去に使用していましたが、非常に良かったので今回注文しました。

対象商品 : 03553007
2022-08-23
用途: 田んぼの肥やしに楽に使えました
峯村その他業種

とても楽に負けましたまた壊れたら変えたいと思います

2021-06-03
用途: 水稲肥料の散布
農・林・水産業

一般的に1袋20kg入り水稲肥料を一回で入れることができる。
それを背負って水田に入って楽に左右に散布できるので機能的には十分かと思います。しかし、2年目には鉄パイプ製?の骨格部分が塗装が剥がれボロボロになって急速に劣化し、3年目には朽ち果て使用不能になつた。袋やプラスチック部分は問題ないので惜しい。骨格のパイプを改善してほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする