曜日別特売

グリーンシャトルⅡ

グリーンシャトルⅡ - ヤマト農磁
(11件のレビュー)

全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。

種類散粒機・散布機・散粉機タイプ肩掛式散布幅(m)6~7質量(kg)0.9容量(kg)6~7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03553034-
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-15
用途: 粒状除草剤散布
その他業種

散布作業自体に問題はありませんが、プラスチック製の先端ノズル?が極めて破損しやすいです。
少しぶつけるとすぐに欠けてしまします。
軽量化を図っているつもりでしょうが、ビニール系などの材質に変えたほうがいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03553034
2022-05-22
用途: 除草剤散布
合同会社CoCoMi電気・ガス・熱供給・水道業

広い場所、細い場所に生える雑草への除草剤散布に初めて使用、軽くて使いやすく便利。

1が参考にしています
2020-07-13
用途: 空き地の除草

手軽でその上きれいにむらなく撒く事が出来る。
除草剤散布が、楽になった。

対象商品 : 03553034
2019-09-27
用途: 除草剤散布

軽くて便利。500坪の土地の除草剤散布に使いました。慣れれば、とても便利です。
最初、エンジン付の散布機の購入を考えたのですが、老体には重すぎるので、これにしました。ただ、値段が高すぎるので、評価は普通にしました。性能は重さも入れて満足。

1が参考にしています
対象商品 : 03553034
2019-02-11
用途: 少量の化成肥料の散布に使用
農・林・水産業

肩にかけて(ナナメ掛け)使用するには、ベルトがチョット短いです。

1が参考にしています
対象商品 : 03553034
2019-01-12
用途: 農作業時
農・林・水産業

粉剤の調整もし易く使い易いです。もうちょっと薬剤が入るともっと使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 03553034
2019-03-21
用途: 除草剤(カソロン6.7)などの散布
農・林・水産業

クーポンの利用で入手しました。
製品品質、配送、など 満足しています。

対象商品 : 03553034
2018-02-17
用途: 田の畔や庭等の除草剤散布に使用する。
農・林・水産業

説明書通りに散布出来て満足です。但し、ホウス締め付けバンドの締め付けが難しかった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする