らくらくサンプ

らくらくサンプ - ヤマト農磁
種類電池式タンク容量(L)10ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)480噴霧能力(mL/min)700ノズル縦型2頭口(G1/4)バッテリーリチウムイオンポンプダイヤフラム式モーター10.8V・直流質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×285×185定格圧力(MPa)0.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03553068Li-10
42,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,460/税込¥1,606
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする