曜日別特売

スピードメーターシール

スピードメーターシール - ハリケーンスピードメーターシール - ハリケーンスピードメーターシール - ハリケーンスピードメーターシール - ハリケーンスピードメーターシール - ハリケーンスピードメーターシール - ハリケーン
(2件のレビュー)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03362293HM3302モンキーRモンキーR
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
03362302HM3303NSR50.モンキーBAJA.ゴリラ(6V).ドリーム50.ズーマー.ソロNSR50・ドリーム50・モンキーバハ・ゴリラ( 6V)・ズーマー(AF58)・ソロ
400
399
439(税込)
5日以内出荷
03362318HM3304NS-1.NS50FNS-1・NS50F/AERO
400
399
439(税込)
当日出荷
03362327HM3305TZM50R.TZR50/50RTZM50R・TZR50・TZR50R
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
03362336HM3306モンキー.エイプ50.ゴリラ(12V)エイプ50・モンキー(-07)・ゴリラ(12V)
400
399
439(税込)
4日以内出荷
03362345HM3307RZ50('98~'06)RZ50(98-)
400
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03362327
2023-07-31
用途: 古のスポーツ49CCに。
農・林・水産業

古(いにしえ)のスポーツ49CCに。Nちび、TZ-Rに貼るとリミッターカットした時最高速が解る。Nちび90キロTZ-R85キロ出てた。

対象商品 : 03362318
2019-10-05
用途: 通常使用
医療・福祉・介護関連業

ものすごく古いバイク用の商品なので、もう売っていないかと思いましたが、購入できてラッキーでした。
標準のメーター表示が、60km/hまでしか表示がなかったため、それ以上の速度が出ていたときにこのシールのおかげで、おおよその速度が判るようになりました。
安全運転の助けになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする