曜日別特売

ヘルメットロック

ヘルメットロック - ハリケーン
(1件のレビュー)
仕様オプションパーツ(別売)でΦ13mm.シーシーバーにも取付出来ます。クロームメッキ適合車種Φ1インチ(25.4mm).Φ7/8インチ(22.2mm).ハンドルバー等_Φ6/8インチ(19.1mm).メーカータンデムグリップ.キャリア等主な適合車種汎用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03377517HU1050
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03377517
2017-06-04
用途: ヘルメットロックの為ハンドルに取り付け

ハンドルもハリケーン製なので購入してみました。ハンドル回りにフロントブレーキのマスターシリンダーが有り、取り付けが意外と手間がかかりました、また、プラスドライバーでナットを締め付けるのですがちょっと力を入れすぎるナットの溶接?が取れたしまいます。締めすぎ注意ですね!このため、☆四つです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする