曜日別特売

MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ)

MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ) - ナベヤMCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ) - ナベヤ

使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト

材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
全92種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
内容量
92種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04980955TBS03S-150281台300280150.874.62540----0.02/3000.02/300
279,000
219,000
240,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04980964TBS03S-200301台300300200.849.62540----0.02/3000.02/300
306,000
279,000
306,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04980973TBS03S-170321台300325175.862.12540----0.02/3000.02/300
381,000
349,800
384,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04980982TBS03S-150351台300350150.874.62540----0.02/3000.02/300
400,000
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04980998TBS04S-150351台400350150.8124.640503201451102250.02/3000.02/300
486,000
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981007TBS04S-200451台400450200.899.640503201451102250.02/3000.02/300
510,000
449,000
493,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981016TBS04S-150501台400500150.8124.640503201451102250.02/3000.02/300
530,000
469,000
515,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981025TBS04S-170501台400500175.8112.140503201451102250.02/3000.02/300
535,000
449,000
493,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981034TBS04S-200501台400500200.899.640503201451102250.02/3000.02/300
550,000
449,000
493,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981043TBS04S-220501台400500225.887.140503201451102250.02/3000.02/300
570,000
499,000
548,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981052TBS04S-250501台400500250.874.640503201451102250.02/3000.02/300
585,000
499,000
548,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981068TBS04S-170551台400550175.8112.140503201451102250.02/3000.02/300
575,000
499,000
548,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981077TBS04S-200551台400550200.899.640503201451102250.02/3000.02/300
590,000
499,000
548,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981086TBS04S-220551台400550225.887.140503201451102250.02/3000.02/300
605,000
529,000
581,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981095TBS04S-250551台400550250.874.640503201451102250.02/3000.02/300
625,000
549,000
603,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981104TBS04S-150601台400600150.8124.640503201451102250.02/3000.02/300
585,000
499,000
548,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981113TBS04S-170601台400600175.8112.140503201451102250.02/3000.02/300
605,000
529,000
581,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981122TBS04S-200601台400600200.899.640503201451102250.02/3000.02/300
625,000
549,000
603,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981138TBS04S-220601台400600225.887.140503201451102250.02/3000.02/300
645,000
559,000
614,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981147TBS04S-250601台400600250.874.640503201451102250.02/3000.02/300
660,000
549,000
603,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981156TBS04S-170651台400650175.8112.140503201451102250.02/3000.02/300
645,000
559,000
614,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981165TBS04S-200651台400650200.899.640503201451102250.02/3000.02/300
1,030,000
959,800
1,055,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981174TBS04S-220651台400650225.887.140503201451102250.02/3000.02/300
1,050,000
869,800
956,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981183TBS04S-250651台400650250.874.640503201451102250.02/3000.02/300
1,100,000
929,800
1,022,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981192TBS04S-170701台400700175.8112.140503201451102250.02/3000.02/300
730,000
689,800
758,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981208TBS04S-200701台400700200.899.640503201451102250.02/3000.02/300
740,000
599,800
659,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981217TBS05S-200501台500500200.8149.650504001751502750.02/3000.02/300
725,000
599,000
658,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981226TBS05S-250551台500550250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300
760,000
659,000
724,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981235TBS05S-200601台500600200.8149.650504001751502750.02/3000.02/300
780,000
669,000
735,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981244TBS05S-220601台500600220.8139.650504001751502750.02/3000.02/300
795,000
669,000
735,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981253TBS05S-250601台500600250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300
810,000
669,000
735,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981262TBS05S-200651台500650200.8149.650504001751502750.02/3000.02/300
810,000
669,000
735,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981278TBS05S-220651台500650220.8139.650504001751502750.02/3000.02/300
840,000
699,000
768,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981287TBS05S-250651台500650250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300
855,000
699,000
768,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981296TBS05S-200701台500700200.8149.650504001751502750.02/3000.02/300
860,000
699,000
768,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981305TBS05S-220701台500700220.8139.650504001751502750.02/3000.02/300
880,000
739,000
812,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981314TBS05S-250701台500700250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300
905,000
779,000
856,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981323TBS06S-200601台600600201214.550505002152003400.02/3000.02/300
1,040,000
949,000
1,043,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981332TBS06S-200701台630700201214.550505002152003400.02/3000.02/300
1,130,000
889,000
977,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981348TBS06S-250701台630700251189.550505002152003400.02/3000.02/300
1,170,000
979,000
1,076,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981357TBS06S-300701台630700301164.550505002152003400.02/3000.02/300
1,210,000
989,000
1,087,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981366TBS06S-200751台630750201214.550505002152003400.02/3000.02/300
1,180,000
989,000
1,087,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981375TBS06S-250751台630750251189.550505002152003400.02/3000.02/300
1,230,000
999,000
1,098,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981384TBS06S-300751台630750301164.550505002152003400.02/3000.02/300
1,280,000
1,090,000
1,199,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981393TBS06S-200801台630800201214.550505002152003400.02/3000.02/300
1,230,000
999,000
1,098,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981402TBS06S-250801台630800251189.550505002152003400.02/3000.02/300
1,290,000
1,190,000
1,309,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981418TBS06S-300801台630800301164.550505002152003400.02/3000.02/300
1,340,000
1,290,000
1,419,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981427TBS06S-200851台630850201214.550505002152003400.02/3000.02/300
1,290,000
1,190,000
1,309,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981436TBS06S-250851台630850251189.550505002152003400.02/3000.02/300
1,350,000
1,290,000
1,419,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04981445TBS06S-300851台630850301164.550505002152003400.02/3000.02/300
1,410,000
1,390,000
1,529,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする