曜日別特売

蛍光灯クリップライト

蛍光灯クリップライト - EARTH MAN蛍光灯クリップライト - EARTH MAN蛍光灯クリップライト - EARTH MAN

連結コンセント付(総電力500Wまで)。
そのまま使えて便利な5m電源コード。
照射角度は自由に調整可能。
挟むだけ!簡単設置、クリップ式。
明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。

用途屋内用電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類蛍光灯電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)250芯数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03338396CLT-130F2505
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする