TMEHジャパン
静電ECOパイプ
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
材質
特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
質量(g)
1900
板厚(mm)
t0.7
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
※仕様変更に伴い内部の色が黄色に変更となります。旧品が無くなり次第、仕様変更後の商品に切り替わります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04527994
EG2807-4-MS
メタリックシルバー
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44116977
EG2807-4-B
ブラック
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44116986
EG2807-4-G
グレー
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44116995
EG2807-4-GI
シルバー
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04527985
EG2807-4-GL
グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
26941976
EG2807-4-G
グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。