ABSパイプ

ABSパイプ - TMEHジャパンABSパイプ - TMEHジャパンABSパイプ - TMEHジャパンABSパイプ - TMEHジャパンABSパイプ - TMEHジャパンABSパイプ - TMEHジャパンABSパイプ - TMEHジャパンABSパイプ - TMEHジャパン
(3件のレビュー)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。

呼び外径(mm)Φ28樹脂厚(mm)1.1材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)定尺(m)(呼び)4内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
板厚(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26942003DP2807-4-Bt0.7ブラック2020
オープン
1,560
1,716(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26942012DP2807-4-Kt0.7ダークブルー2020
オープン
1,560
1,716(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26942028DP2807-4-Yt0.7ダークグレー2020
オープン
1,560
1,716(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26942037DP2807-4-Nt0.7グリーン2020
オープン
1,560
1,716(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26942046DP2807-4-IVt0.7アイボリー2020
オープン
1,560
1,716(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26942055DP2807-4-Gt0.7ライトグレー2020
オープン
1,560
1,716(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26942064DP2814-4-IVt1.4アイボリー2880
オープン
3,040
3,344(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26987318DP2807-4-Rt0.7レッド2020
オープン
1,560
1,716(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44117020DP2807-4-YEt0.7イエロー2020
オープン
1,560
1,716(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04528037A2807-4-BKt0.7ブラック2020
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
04528046A2807-4-DBt0.7ダークブルー2020
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
04528055A2807-4-DGt0.7ダークグレー2020
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
04528064A2807-4-GRt0.7グリーン2020
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
04528073A2807-4-IVt0.7アイボリー2020
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
04528082A2807-4-LGt0.7ライトグレー2020
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
04528098A2814-4-IVt1.4アイボリー2880
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04528037A2807-4-BK26942003DP2807-4-BA2807-4-BK ABSパイプ TMEHジャパン 26942003ABSパイプTMEHジャパン1本
1,560
税込1,716
品番が変更になりました
04528046A2807-4-DB26942012DP2807-4-KA2807-4-DB ABSパイプ TMEHジャパン 26942012ABSパイプTMEHジャパン1本
1,560
税込1,716
品番が変更になりました
04528055A2807-4-DG26942028DP2807-4-YA2807-4-DG ABSパイプ TMEHジャパン 26942028ABSパイプTMEHジャパン1本
1,560
税込1,716
品番が変更になりました
04528064A2807-4-GR26942037DP2807-4-NA2807-4-GR ABSパイプ TMEHジャパン 26942037ABSパイプTMEHジャパン1本
1,560
税込1,716
品番が変更になりました
04528073A2807-4-IV26942046DP2807-4-IVA2807-4-IV ABSパイプ TMEHジャパン 26942046ABSパイプTMEHジャパン1本
1,560
税込1,716
品番が変更になりました
04528082A2807-4-LG26942055DP2807-4-GA2807-4-LG ABSパイプ TMEHジャパン 26942055ABSパイプTMEHジャパン1本
1,560
税込1,716
品番が変更になりました
04528098A2814-4-IV26942064DP2814-4-IVA2814-4-IV ABSパイプ TMEHジャパン 26942064ABSパイプTMEHジャパン1本
3,040
税込3,344
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26942037
2017-07-01
用途: 作物の囲い
農・林・水産業

作物の囲いの組み立てに使用していますが、2mの柱を2本とれるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 26942003
2017-03-21
用途: ラックの組み立て

スマートでよいが、ほこりがつきやすいのが欠点です。もう少し厚みがあるともっとよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 04528073
2014-10-19
用途: 製品用の台

普段はイレクターを使っていますがこちらの製品もとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする