曜日別特売

ワンタッチヘルメットクリップ

ワンタッチヘルメットクリップ - KITACOワンタッチヘルメットクリップ - KITACOワンタッチヘルメットクリップ - KITACO
(9件のレビュー)

ヘルメットのアゴひもをワンタッチで取り外すことができます。押し込むだけでロックされ、両サイドの金具をにぎると簡単に外せます。

バンド幅(mm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03461492503-0000220
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03461492
2025-09-16
用途: バイク乗車時。
サービス業

以前にも購入しました。ヘルメット買増の為に再度購入。これが有ると便利。

2025-06-10
用途: バイクヘルメット
テクノショップ大竹電気卸売・小売業

バックルの着脱式は大変楽です、ただ少しだけ重量感があります

対象商品 : 03461492
2021-07-22
用途: バイクヘルメットのあご紐ジョイント部分の修理
その他業種

この部分が壊れると使い物にならないので、探していました。
こわれたものはプラスチック製で、この商品は金属製なので安心。
また使えるようになりました。(購入時、紐幅に注意。)
いつも思いますが、モノタロウの商品データベースはすごいと思います。
商品の不満点は、装着するとき、柔らかいゴムの部分がずれてうまくはまらない所です。
ここは化粧部分なので外しても使えますが、付けるなら、ずれない硬さのゴムなどに改善
して欲しい。
あと、需要が少ないのか、値段が高いところです。

1が参考にしています
対象商品 : 03461492
2020-12-17
用途: 国産ヘルメットに
有限会社カメラの平松

この商品には満足です。実は大手通販会社からの購入で失敗しましたので確実なものを探していました。

対象商品 : 03461492
2020-08-21
用途: バイクのヘルメットに

バイクのヘルメットの顎紐を止めるのが面倒で、
何かないかと探してこれを見つけました。
取り付けも簡単で顎紐止めるのも楽になりました。

対象商品 : 03461492
2019-06-26
用途: ヘルメットのメンテナンス
運輸・通信業

取り付けに関して、やや工夫が必要になりますが便利だと思います。

対象商品 : 03461492
2020-02-11
用途: バイクヘルメット
サンネンザカモカ飲食業

ゴムの部分が外れやすい。以前から類似商品をつかっていますが、この部分が外れたことはない。

対象商品 : 03461492
2018-02-11
用途: ヘルメットの装着の簡素化
有限会社カーム

かなり丈夫で使用感も満足出るものであったがヘルメットに取り付ける際もう少し簡単にできる商品を開発し貰いたい。取り付けの際余ったあごひもを簡易ホックで留めようにしてあれば便利だと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする