プラサフスプレー

プラサフスプレー - サンデーペイント
(6件のレビュー)

うすいパテ状の下地用塗料
優れた耐水・耐ブリスター性
速乾で肉持ちのよい研磨作業性に優れた塗膜
上塗り塗料の吸い込みが少なく美しい仕上がり
各種さびどめ塗料と上塗り塗料の中塗りに最適

用途
中塗りとして:下地用の隠ぺいと上塗り色のトマリをよくする
下塗りとして:上塗り塗料との密着性を高めるために
表面仕上げに:研磨する事で微細なキズや凹凸を均一にし、平滑な仕上がりに
各種さびどめ塗料と上塗り塗料(ラッカー系、2液型ウレタン・アルキド系)の中塗りに最適
ライトブルーグレー成分ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤トラスコ品番818-6298乾燥時間(分)(研磨可能)約30/20℃、約50/冬期、(上塗り可能)約40/20℃、約60/冬期塗り面積(m2)約0.7(1回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー内容量1本(420mL)
注意
※研磨する時は#800以上のペーパーで当てゴムを使用して研磨して下さい
※より肉持ち感を出したい時は一度に厚塗りをせず、乾かしながら塗り重ねて下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03463723-
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03463723
2023-09-25
用途: 塗装前の下地処理
トータルリペアグリーンロード

もう何回かリピート購入しています。スプレー缶なので、ガスの出方や塗料の粘度が濃いので、均等にスプレーするには条件を整えないといけません。まず缶をしっかりよく振るということと、気温に注意(あまり低温時には向かない、場合によっては少し温めたほうが良い)することと、残り少なくなってガスが無くなってきたら使えません。そして、毎回スプレーノズルをきれいにしておくことが大切です。塗料が残っていると、固まってしまってノズルの穴を塞いでしまい、うまく噴射されませんので、注意して下さい。

対象商品 : 03463723
2023-04-21
用途: バイク下地塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

プライベーターにとってはありがたいコスパの良さですね。非常に塗りやすいです。

対象商品 : 03463723
2022-11-25
用途: 自動車関連

容量も多く、コスパ良いと思われます。
キャップもシンプルでかさばりません。

対象商品 : 03463723
2021-05-14
用途: 塗装下塗り用
その他業種

特に問題ありません。板金後の本当前の下塗りに使っている

1が参考にしています
対象商品 : 03463723
2020-04-26
用途: 木工、樹脂製品の下地塗装
その他業種

乾き早く、ペーパー研ぎもとてもしやすい。塗装面はやや柔らかいので、あまり繊細で細かいものには不向き。

対象商品 : 03463723
2016-10-25
用途: 除雪機の下地塗装
農・林・水産業

この商品より高いですが某塗料メーカーの物を使っていました。この商品の価格にひかれ使用してみたところ被膜の仕上がりが違いましたがあくまで下地塗装なのでと考えつつ仕上げ塗装したところ問題は無かったです。厚く塗らないと地金が隠れないし塗装流れに気を使うのが残念です。この商品は某メーカーと比べると作業性や作業時間は少し必要と感じました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする