曜日別特売

【オーダー】フロート透明ガラス

【オーダー】フロート透明ガラス - ノーブランド
(2件のレビュー)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。

タイプ連続使用温度(℃)80長さ公差(mm)±1幅公差(mm)±1曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全63種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03464974-320~5020~50
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03464983-320~5051~100
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03464992-320~50101~150
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465008-320~50151~200
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465017-320~50201~250
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465026-320~50251~300
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465035-351~10051~100
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465044-351~100101~150
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465053-351~100151~200
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465062-351~100201~250
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465078-351~100251~300
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465087-3101~150101~150
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465096-3101~150151~200
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465105-3101~150201~250
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465114-3101~150251~300
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465123-3151~200151~200
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465132-3151~200201~250
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465148-3151~200251~300
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465157-3201~250201~250
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465166-3201~250251~300
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465175-3251~300251~300
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465184-520~5020~50
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465193-520~5051~100
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465202-520~50101~150
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465218-520~50151~200
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465227-520~50201~250
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465236-520~50251~300
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465245-551~10051~100
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465254-551~100101~150
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465263-551~100151~200
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465272-551~100201~250
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465288-551~100251~300
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465297-5101~150101~150
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465306-5101~150151~200
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465315-5101~150201~250
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465324-5101~150251~300
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465333-5151~200151~200
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465342-5151~200201~250
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465358-5151~200251~300
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465367-5201~250201~250
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465376-5201~250251~300
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465385-5251~300251~300
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465394-820~5020~50
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465403-820~5051~100
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465412-820~50101~150
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465428-820~50151~200
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465437-820~50201~250
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465446-820~50251~300
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465455-851~10051~100
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465464-851~100101~150
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03465035
2023-02-14
用途: カメラ撮影台の製作
首都高トールサービス東東京サービス業

製作する台に適したサイズのガラス板がないか探していると、さすがモノタロウさん、ありました。切り口の処理も丁寧で、素手で触っても滑らかで素晴らしいです。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 03464983
2019-05-08
用途: LCDカバー

寸法、仕上がりともに丁寧で満足いくものでした。
問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
9:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする