【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス)

【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス) - ノーブランド

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

タイプ連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃長さ公差(mm)±1幅公差(mm)±1曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全84種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03465726-3.320~5020~50
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465735-3.320~5051~100
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465744-3.320~50101~150
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465753-3.320~50151~200
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465762-3.320~50201~250
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465778-3.320~50251~300
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465787-3.351~10051~100
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465796-3.351~100101~150
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465805-3.351~100151~200
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465814-3.351~100201~250
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465823-3.351~100251~300
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465832-3.3101~150101~150
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465848-3.3101~150151~200
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465857-3.3101~150201~250
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465866-3.3101~150251~300
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465875-3.3151~200151~200
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465884-3.3151~200201~250
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465893-3.3151~200251~300
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465902-3.3201~250201~250
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465918-3.3201~250251~300
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465927-3.3251~300251~300
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465936-520~5020~50
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465945-520~5051~100
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465954-520~50101~150
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465963-520~50151~200
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465972-520~50201~250
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465988-520~50251~300
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03465997-551~10051~100
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466006-551~100101~150
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466015-551~100151~200
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466024-551~100201~250
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466033-551~100251~300
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466042-5101~150101~150
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466058-5101~150151~200
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466067-5101~150201~250
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466076-5101~150251~300
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466085-5151~200151~200
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466094-5151~200201~250
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466103-5151~200251~300
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466112-5201~250201~250
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466128-5201~250251~300
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466137-5251~300251~300
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466146-820~5020~50
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466155-820~5051~100
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466164-820~50101~150
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466173-820~50151~200
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466182-820~50201~250
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466198-820~50251~300
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466207-851~10051~100
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466216-851~100101~150
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
13:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする