曜日別特売

【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス) 丸タイプ

【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス) 丸タイプ - ノーブランド
(1件のレビュー)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。

タイプ連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500外径公差(mm)±0.5耐衝撃性150℃曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03466566-3.320~50
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466575-3.351~100
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466584-3.3101~150
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466593-3.3151~200
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466602-3.3201~250
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466618-3.3251~300
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466627-520~50
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466636-551~100
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466645-5101~150
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466654-5151~200
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466663-5201~250
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466672-5251~300
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466688-820~50
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466697-851~100
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466706-8101~150
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466715-8151~200
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466724-8201~250
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466733-8251~300
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466742-10.220~50
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466758-10.251~100
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466767-10.2101~150
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466776-10.2151~200
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466785-10.2201~250
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466794-10.2251~300
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03466636
2019-01-19
用途: 自作の機械用

開発作業中の機械に使用、想像通りの使用感です。価格的に満足ですが納期がもう少し早くなることを願います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
8:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする