曜日別特売

【オーダー】石英ガラス

【オーダー】石英ガラス - ノーブランド

ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。

タイプ連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03466803-120~5020~50溶融石英ガラス
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466812-120~5051~100溶融石英ガラス
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466828-120~50101~150溶融石英ガラス
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466837-151~10051~100溶融石英ガラス
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466846-151~100101~150溶融石英ガラス
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466855-1101~150101~150溶融石英ガラス
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466864-220~5020~50溶融石英ガラス
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466873-220~5051~100溶融石英ガラス
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466882-220~50101~150溶融石英ガラス
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466898-220~50151~200溶融石英ガラス
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466907-220~50201~250溶融石英ガラス
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466916-220~50251~300溶融石英ガラス
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466925-251~10051~100溶融石英ガラス
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466934-251~100101~150溶融石英ガラス
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466943-251~100151~200溶融石英ガラス
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466952-251~100201~250溶融石英ガラス
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466968-251~100251~300溶融石英ガラス
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466977-2101~150101~150溶融石英ガラス
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466986-2101~150151~200溶融石英ガラス
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03466995-2101~150201~250溶融石英ガラス
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467004-2101~150251~300溶融石英ガラス
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467013-2151~200151~200溶融石英ガラス
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467022-2151~200201~250溶融石英ガラス
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467038-2151~200251~300溶融石英ガラス
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467047-2201~250201~250溶融石英ガラス
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467056-2201~250251~300溶融石英ガラス
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467065-2251~300251~300溶融石英ガラス
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467074-320~5020~50溶融石英ガラス
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467083-320~5051~100溶融石英ガラス
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467092-320~50101~150溶融石英ガラス
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467108-320~50151~200溶融石英ガラス
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467117-320~50201~250溶融石英ガラス
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467126-320~50251~300溶融石英ガラス
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467135-351~10051~100溶融石英ガラス
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467144-351~100101~150溶融石英ガラス
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467153-351~100151~200溶融石英ガラス
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467162-351~100201~250溶融石英ガラス
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467178-351~100251~300溶融石英ガラス
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467187-3101~150101~150溶融石英ガラス
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467196-3101~150151~200溶融石英ガラス
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467205-3101~150201~250溶融石英ガラス
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467214-3101~150251~300溶融石英ガラス
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467223-3151~200151~200溶融石英ガラス
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467232-3151~200201~250溶融石英ガラス
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467248-3151~200251~300溶融石英ガラス
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467257-3201~250201~250溶融石英ガラス
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467266-3201~250251~300溶融石英ガラス
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467275-3251~300251~300溶融石英ガラス
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467284-520~5020~50溶融石英ガラス
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467293-520~5051~100溶融石英ガラス
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
16:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする