曜日別特売

【オーダー】石英ガラス 丸タイプ

【オーダー】石英ガラス 丸タイプ - ノーブランド
(1件のレビュー)

ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。

タイプ丸(フライス加工)連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100外径公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全21種類を絞り込む
厚さ(mm)
サイズ(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03467494-120~50
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467503-151~100
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467512-1101~150
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467528-220~50
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467537-251~100
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467546-2101~150
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467555-2151~200
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467564-2201~250
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467573-2251~300
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467582-320~50
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467598-351~100
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467607-3101~150
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467616-3151~200
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467625-3201~250
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467634-3251~300
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467643-520~50
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467652-551~100
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467668-5101~150
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467677-5151~200
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467686-5201~250
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467695-5251~300
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03467582
2019-12-14
用途: 実験装置の観察窓
その他業種

非常に良かった。実験用の観察窓として使いました。納期が早くて助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
19:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする