ノーブランド
【オーダー】フロート透明ガラス フライス加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ
フライス加工
連続使用温度(℃)
80
長さ公差(mm)
±0.3
幅公差(mm)
±0.3
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
93.5
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03467704
-
3
20~50
20~50
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467713
-
3
20~50
51~100
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467722
-
3
20~50
101~150
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467738
-
3
20~50
151~200
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467747
-
3
20~50
201~250
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467756
-
3
20~50
251~300
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467765
-
3
51~100
51~100
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467774
-
3
51~100
101~150
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467783
-
3
51~100
151~200
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467792
-
3
51~100
201~250
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467808
-
3
51~100
251~300
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467817
-
3
101~150
101~150
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467826
-
3
101~150
151~200
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467835
-
3
101~150
201~250
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467844
-
3
101~150
251~300
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467853
-
3
151~200
151~200
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467862
-
3
151~200
201~250
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467878
-
3
151~200
251~300
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467887
-
3
201~250
201~250
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467896
-
3
201~250
251~300
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467905
-
3
251~300
251~300
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467914
-
5
20~50
20~50
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467923
-
5
20~50
51~100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467932
-
5
20~50
101~150
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467948
-
5
20~50
151~200
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467957
-
5
20~50
201~250
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467966
-
5
20~50
251~300
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467975
-
5
51~100
51~100
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467984
-
5
51~100
101~150
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03467993
-
5
51~100
151~200
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468002
-
5
51~100
201~250
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468018
-
5
51~100
251~300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468027
-
5
101~150
101~150
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468036
-
5
101~150
151~200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468045
-
5
101~150
201~250
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468054
-
5
101~150
251~300
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468063
-
5
151~200
151~200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468072
-
5
151~200
201~250
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468088
-
5
151~200
251~300
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468097
-
5
201~250
201~250
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468106
-
5
201~250
251~300
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468115
-
5
251~300
251~300
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468124
-
8
20~50
20~50
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468133
-
8
20~50
51~100
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468142
-
8
20~50
101~150
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468158
-
8
20~50
151~200
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468167
-
8
20~50
201~250
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468176
-
8
20~50
251~300
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468185
-
8
51~100
51~100
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03468194
-
8
51~100
101~150
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100