【オーダー】ガラスミラー

【オーダー】ガラスミラー - ノーブランド

フロート透明ガラス(青板ガラス)に銀、銅、特殊膜加工を施したものです。機械の裏側など、直接目視しにくい所を確認できます。

厚さ(mm)3タイプ連続使用温度(℃)80長さ公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±1.0幅公差(mm)±0.1サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03469174-20~5020~50
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469183-20~5051~100
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469192-20~50101~150
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469208-20~50151~200
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469217-20~50201~250
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469226-20~50251~300
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469235-51~10051~100
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469244-51~100101~150
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469253-51~100151~200
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469262-51~100201~250
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469278-51~100251~300
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469287-101~150101~150
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469296-101~150151~200
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469305-101~150201~250
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469314-101~150251~300
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469323-151~200151~200
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469332-151~200201~250
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469348-151~200251~300
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469357-201~250201~250
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469366-201~250251~300
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03469375-251~300251~300
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
11:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする