曜日別特売

万能ライト

万能ライト - タイカツ
(3件のレビュー)

連結コンセント付。
使いやすいクリップタイプ。
ソケット部に回転式ターンスイッチ付。
フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。

用途屋内用電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球付属品耐震球定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)200芯数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03469436BL-2002005
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03469436
2016-07-24
用途: 室内の作業灯
飛石左官工業

白熱球200Wなので熱いですが明るくて良いです。

対象商品 : 03469436
2016-03-24
用途: 作業場のスポットライト
製造業

見やすくなりました。値段も安かったので、満足しています。

対象商品 : 03469436
2014-10-21
用途: マンション屋上の足元など
有限会社西尾経営センター

想像していたよりも、明るく点火してました。
 常時使用するものではないので、お手軽でいいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする