曜日別特売

18-0 フライヤー用 油缶

18-0 フライヤー用 油缶 - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)
材質18-0ステンレス板厚(mm)0.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外径(Φmm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03667143-1.515285Φ270×300
12,500
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
03667168-1.818316Φ300×275
13,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
03667152-2.120316Φ300×300
13,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03667143
2022-02-19
用途: 備品

バケツタイプを使用していましたが持ち上げて投入する時
安定しない為新しく購入しました。
期待通り使用出来満足しています。
なかなか取っ手付きタイプが無いので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする