18-8 スープ取りアミ

18-8 スープ取りアミ - EBM(江部松商事)

1000ccまでのレードルがすっぽり入るので、スープだけをすくうのに大変便利です。

材質18-8ステンレス寸法(mm)取手寸法/150、網サイズ/18メッシュ外径×高さH(Φmm×mm)200×300内径×深さ(mm)175×290内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03670117-
13,300
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする