曜日別特売

18-8 テーパー付 箸 消毒カゴ

18-8 テーパー付 箸 消毒カゴ - EBM(江部松商事)18-8 テーパー付 箸 消毒カゴ - EBM(江部松商事)18-8 テーパー付 箸 消毒カゴ - EBM(江部松商事)
材質18-8ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03670564-260×102×67
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
03670573-220×102×67
4,600
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
03670582-200×102×67
4,400
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする