ノーブランド
18-8 角フリージングボール 深型
形状
角形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
容量(mL)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04897752
-
18-8ステンレス・ポリエチレン・エコクリーン加工
大
1700
186×142×H77
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
04897768
-
18-8ステンレス・ポリエチレン
中
1050
155×115×H70
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
04897777
-
18-8ステンレス・ポリエチレン
小
570
125×95×H63
¥
1,150
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください