18-8 手付 スクイザル

18-8 手付 スクイザル - 新越ワークス(Three Snow)18-8 手付 スクイザル - 新越ワークス(Three Snow)18-8 手付 スクイザル - 新越ワークス(Three Snow)
(1件のレビュー)
材質SUS304内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メッシュ
サイズ
柄長さ(mm)
全長(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88767323-14特大150370190×220×63
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
04910018-14145370160×190×48
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
04910027-14135340140×170×43
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88767332-14145340160×190×48
1,600
取扱い終了
代替品有
88767341-12135305140×170×43
1,300
取扱い終了
代替品有
88767357-12115265115×150×30
1,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88767332-04910018-- 18-8 手付 スクイザル 新越ワークス(Three Snow) 0491001818-8 手付 スクイザル新越ワークス(Three Snow)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
88767341-04910027-- 18-8 手付 スクイザル 新越ワークス(Three Snow) 0491002718-8 手付 スクイザル新越ワークス(Three Snow)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04910018
2018-03-09
用途: 調理
医療・福祉・介護関連業

持ち手もしっくり持ちやすく、とても使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする