曜日別特売

18-8 種落し

18-8 種落し - EBM(江部松商事)

栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。

口径(Φmm)13材質18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03674658-Φ210×320、取っ手含む:320
21,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
03674667-Φ175×290、取っ手含む:280
18,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
03674676-Φ150×250、取っ手含む:260
15,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする