18-8 食器カゴ

18-8 食器カゴ - EBM(江部松商事)18-8 食器カゴ - EBM(江部松商事)18-8 食器カゴ - EBM(江部松商事)
(2件のレビュー)
材質18-8ステンレス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外寸(mm)
網目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03674816A-1A型 大400×375×H1851マス約43×43mm目
7,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
03674825A-2A型 中400×325×H1801マス約43×43mm目
7,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
03674834A-3A型 小400×305×H2051マス約43×43mm目
6,800
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
03674843B-1B型 大400×385×H2151マス約43×38mm目
7,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
03674852B-2B型 中395×360×H2051マス約43×38mm目
7,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03674843
2018-11-01
用途: 食器の洗浄、保管
教育・研究機関

5人家族の食器の整理に使います。大きな器や皿、洗い物がたくさんあるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 03674843
2014-09-21
用途: 家庭用食器洗かごとして使用します。
教育・研究機関

兼業主婦で仕事と家事の忙しい毎日です。朝から食器を洗う時間がなく、夕食後に溜まった6人分の食器をまとめて洗います。一般的に販売されている洗いかごでは入りきらず、この商品を購入しました。他社の物とも比較検討しましたが、品質的にも金額的にも1番良かったので購入しました。手元に届き実際に商品を見ましたが納得行ける物で大変満足しています。超~オススメですよ!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする