18-8 寸胴型 スープ取りザル

18-8 寸胴型 スープ取りザル - EBM(江部松商事)
材質ステンレス金網0.53mm(線径)×8メッシュ平織内容量1個
全9種類を絞り込む
深さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
外径×高さH(Φmm×mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03675017-30用275×270270
21,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
03675026-33用315×320320
22,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
03675035-36用335×325325
24,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
03675044-39用365×355355
26,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
03675053-42用395×390390
27,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
03675062-45用425×420420
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
03675078-48用455×450450
33,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
03675087-51用485×480480
36,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
03675096-27用245×240240
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする