弁慶(本間冬治工業)
18-8 浅型ザル 荒目 6.5メッシュ
材質
18-8ステンレス
メッシュ
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
外寸(mm)
内寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04897813
-
135
Φ380×H163
35
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
04897822
-
150
Φ405×H176
37.5
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
04897838
-
165
Φ429×H187
40
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
04897847
-
180
Φ458×H196
43
¥
9,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
04897856
-
187
Φ489×H206
46
¥
9,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
04897865
-
220
Φ530×H227
50
¥
10,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください