18-8 半円型 スープ取りザル

18-8 半円型 スープ取りザル - EBM(江部松商事)
材質ステンレス金網0.53mm(線径)×8メッシュ平織内容量1個
全9種類を絞り込む
深さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
外径×高さH(Φmm×mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03676112-30用290×250250
24,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
03676128-33用315×280280
25,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
03676137-36用345×310310
28,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
03676146-39用375×340340
31,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
03676155-42用405×350350
33,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
03676164-45用435×380380
34,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
03676173-48用465×410410
36,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
03676182-51用495×440440
41,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
03676198-27用255×220220
22,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする