シンドー
18-8 普及タイプ 竹柄そばあげ 縦型
(1件のレビュー)
材質
18-8ステンレス・竹
金網
6.5メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04906615
-
360
180
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
04906624
-
360
210
¥
3,000
¥
2,898
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
04906633
-
360
240
¥
3,500
¥
3,298
¥
2,598
アウトレット
¥
2,858
(税込)
当日出荷
残り1点です
04906642
-
440
270
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください