18-8 片手 種落し

18-8 片手 種落し - EBM(江部松商事)18-8 片手 種落し - EBM(江部松商事)
(4件のレビュー)

栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。

外寸(mm)Φ135×200、取っ手含む:255材質18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03676514-8細口
15,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
03676523-15太口
16,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: マドレーヌ作り
建設業・工事業

マドレーヌ作りで、生地を型に入れる時にホイップ袋を使っていましたが、こちらの種落としを購入してからは作業工程が格段にスムーズになり、後片付けも簡単になりました。ショップを開くまでの試作段階ですが、道具選びも重要だと思います。しっかりした造りで、安心して使えます。

対象商品 : 03676514
2020-12-21
用途: 生地を型に流す
津山屋製菓株式会社製造業

漏れない、値段が安いわりにはしっかりしているし、つくりもよい。

対象商品 : 03676523
2018-07-07
用途: たいやきの焼成
株式会社愛菜

2点購入。1点は生地漏れなし。もう1点はポツポツ漏れる。
商品にバラつきあり。

1が参考にしています
対象商品 : 03676514
2018-11-23
用途: たい焼きの種落とし時
株式会社渡辺総業

思っていた商品でした。使いやすく作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする