EBM(江部松商事)
PP半透明カラー番重 A型 特大
食の安心・安全のために!
材質
ポリプロピレン
容量(L)
36.2
外寸(mm)
684×423×H160
内寸(mm)
644×383×H147
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03678264
-
ブルー
¥
7,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
03678273
-
グリーン
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
03678282
-
レッド
¥
7,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
03678298
-
イエロー
¥
7,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください