EBM(江部松商事)
PP半透明カラー番重 B型 小
食の安心・安全のために!
最高使用温度(℃)
80
材質
ポリプロピレン
容量(L)
11.1
外寸(mm)
574×388×H73
内寸(mm)
534×348×H60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03678307
-
ブルー
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
03678316
-
グリーン
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
03678325
-
レッド
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
03678334
-
イエロー
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください