キャンブロ
カムウェア カムカバー ポリカーボ クリア
(1件のレビュー)
ポリカーボネイト製で断熱性に優れています。-4℃~100℃までの熱に対応でき、軽くて丈夫です。
形状
丸
色
クリア
材質
ポリカーボネイト
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04903666
806CW(152)
228×H67
Φ214、Φ193
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
04903675
900CW(152)
245×H68
Φ232、Φ208
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
04903684
901CW(152)
249×H70
Φ237、Φ215
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
04903693
905CW(152)
255×H70
Φ241、Φ220
¥
3,550
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
04903702
909CW(152)
262×H68
Φ248、Φ225
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
04903718
9011CW(152)
268×H72
Φ254、Φ230
¥
3,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
04903727
9013CW(152)
268×H70
Φ244、Φ230
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
04903736
1000CW(152)
272×H68
Φ259、Φ233
¥
3,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
04903745
1005CW(152)
282×H70
Φ268、Φ242
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
04903754
1007CW(152)
285×H68
Φ270、Φ245
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
04903763
1101CW(152)
295×H68
Φ279、Φ256
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
04903772
1202CW(152)
322×H70
Φ308、Φ282
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください