曜日別特売

スマートチューフィング 角型

スマートチューフィング 角型 - EBM(江部松商事)スマートチューフィング 角型 - EBM(江部松商事)

油圧式スローダウンで蓋がゆっくり閉まるので音がしません(蓋の開閉は5万回保証)

容量(L)5.5内寸(mm)フードパン:355×327×H66内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
036852551560118-10ステンレス・ガラスガラス蓋仕様400×445×H194
180,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
036852641560018-10ステンレスステンレス蓋仕様400×445×H200
175,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする