デリネット(綿)荒目

デリネット(綿)荒目 - ラディクスデリネット(綿)荒目 - ラディクスデリネット(綿)荒目 - ラディクス
(2件のレビュー)

綿製デリネットは伝統的な風合をそのままに、厳密な品質管理のもと生産されている定番製品です。勿論全種類とも滅菌処理済。

用途焼豚、ローストビーフ1巻長さ(m)23材質綿
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04899992-1セット(23m×2巻)10/5EX-SP
6,600
6,198
6,818(税込)
当日出荷
04900008-1セット(46m)12/5EX-SP
7,500
7,198
7,918(税込)
当日出荷
04900017-1セット(23m×2巻)18/5EX-SP
11,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 細い
飲食業

細い肉なら大丈夫だと思いますが太い肉は入りません。
直径も書いてほしいです。

対象商品 : 04900008
2018-12-06
用途: チャーシュー

普通に使いやすいです。また、つずけて、使う予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする