EBM(江部松商事)
プレートカセットホルダー 一連式
材質
18-8ステンレス・ビニールコーティング仕上げ
高さ(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径(Φmm)
収納枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03687145
-
15用
155
約45枚
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03687172
-
22用
225
約25枚
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03687188
-
25用
255
約25枚
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03687206
-
32用
325
約15~20枚
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03687127
-
12用
125
約45枚
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
03687136
-
13用
135
約45枚
¥
7,800
取扱い終了
03687154
-
17用
175
約35枚
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
03687163
-
19用
195
約30枚
¥
8,500
取扱い終了
03687197
-
28用
285
約20枚
¥
9,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください