サネックス
ロールトップチェーファー 角型
外寸(mm)
670×485×H435、カバーオープン時:H270
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(mm)
材質
容量(L)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04904034
X35189UQ
295×240×H65×2
D7ステンレス(18cr-3Ni-2.5cu)
4.5×2
無段階開閉式 ダブル
¥
135,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
04904052
X32129UV
495×295×H65
D7ステンレス(18cr-3Ni-2.5cu)
8.5
シングル
¥
81,150
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
04904043
X33189UQ
495×295×H65
D7ステンレス(18cr?3Ni?2.5cu)
8.5
2段階開閉式 シングル
¥
95,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください