キャンブロ
角型 フードコンテナー蓋
材質
ポリエチレン製
形状
角型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04894426
SFC2(452)グリーン
グリーン
190×190×H20
¥
1,050
¥
749
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
04894435
SFC6(451)レッド
レッド
230×230×H20
¥
1,300
¥
899
¥
729
アウトレット
¥
802
(税込)
当日出荷
残り8点です
04894444
SFC12(453)ブルー
ブルー
290×290×H20
¥
1,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください