曜日別特売

角型 フードコンテナー身

角型 フードコンテナー身 - キャンブロ
(1件のレビュー)
形状角型機能目盛り付き内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
材質
高さ(mm)
タイプ
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0489456612SFSPP(190)11.4ポリプロピレン製209ナチュラル250×250
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
048944532SFSCW(135)1.9ポリカーボネイト製92クリア164×164
2,400
取扱い終了
返品不可
048944624SFSCW(135)3.8ポリカーボネイト製190クリア181×181
3,200
取扱い終了
048944786SFSCW(135)5.7ポリカーボネイト製184クリア219×219
4,700
取扱い終了
返品不可
048944878SFSCW(135)7.6ポリカーボネイト製232クリア219×219
4,900
取扱い終了
0489449612SFSCW(135)11.4ポリカーボネイト製209クリア250×250
6,500
取扱い終了
0489450518SFSCW(135)17.1ポリカーボネイト製320クリア250×250
11,000
取扱い終了
0489451422SFSCW(135)20.9ポリカーボネイト製400クリア250×250
14,000
取扱い終了
返品不可
048945232SFSPP(190)1.9ポリプロピレン製92ナチュラル164×164
2,400
取扱い終了
返品不可
048945324SFSPP(190)3.8ポリプロピレン製190ナチュラル181×181
3,300
取扱い終了
返品不可
048945486SFSPP(190)5.7ポリプロピレン製184ナチュラル219×219
4,050
取扱い終了
返品不可
048945578SFSPP(190)7.6ポリプロピレン製232ナチュラル219×219
4,800
取扱い終了
返品不可
0489457518SFSPP(190)17.1ポリプロピレン製320ナチュラル250×250
9,200
取扱い終了
返品不可
0489458422SFSPP(190)20.9ポリプロピレン製400ナチュラル250×250
11,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0489456612SFSPP(190)7003071612SFSPROPP(190)12SFSPP(190) 角型フードコンテナ フレッシュプロ 本体 キャンブロ 70030716角型フードコンテナ フレッシュプロ 本体キャンブロ1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04894462
2015-06-20
用途: 米の浸水
飲食業

軽くて持ちやすいのが良かった、メモリは大幅であまりあてにならない印象、あとはプラスチックなのでどのくらい持つのか、耐久性に不安を感じてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする