キャンブロ
丸型 フードコンテナー蓋
材質
ポリエチレン
適合
RFSCW6・8用
形状
丸型
色
ホワイト
機能
目盛り付き
耐熱温度(℃)
-40~70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04894602
RFSC6(148)
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください