ノーブランド
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ3.0~5.9mm
銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。
タイプ
プレート
公差(mm)
±0.05
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03553418
-
クローム銅
10.0~25.0
10.0~25.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553427
-
クローム銅
10.0~25.0
25.1~50.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553436
-
クローム銅
10.0~25.0
50.1~75.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553445
-
クローム銅
10.0~25.0
75.1~100.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553454
-
クローム銅
10.0~25.0
100.1~125.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553463
-
クローム銅
10.0~25.0
125.1~150.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553472
-
クローム銅
25.1~50.0
25.1~50.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553488
-
クローム銅
25.1~50.0
50.1~75.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553497
-
クローム銅
25.1~50.0
75.1~100.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553506
-
クローム銅
25.1~50.0
100.1~125.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553515
-
クローム銅
25.1~50.0
125.1~150.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553524
-
クローム銅
50.1~75.0
50.1~75.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553533
-
クローム銅
50.1~75.0
75.1~100.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553542
-
クローム銅
50.1~75.0
100.1~125.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553558
-
クローム銅
50.1~75.0
125.1~150.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553567
-
クローム銅
75.1~100.0
75.1~100.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553576
-
クローム銅
75.1~100.0
100.1~125.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553585
-
クローム銅
75.1~100.0
125.1~150.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553594
-
クローム銅
100.1~125.0
100.1~125.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553603
-
クローム銅
100.1~125.0
125.1~150.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553612
-
クローム銅
125.1~150.0
125.1~150.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください