ノーブランド
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm
銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。
タイプ
プレート
公差(mm)
±0.05
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
57
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03553628
-
クローム銅
10.0~25.0
10.0~25.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553637
-
クローム銅
10.0~25.0
25.1~50.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553646
-
クローム銅
10.0~25.0
50.1~75.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553655
-
クローム銅
10.0~25.0
75.1~100.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553664
-
クローム銅
10.0~25.0
100.1~125.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553673
-
クローム銅
10.0~25.0
125.1~150.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553682
-
クローム銅
10.0~25.0
150.1~175.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553698
-
クローム銅
10.0~25.0
175.1~200.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553707
-
クローム銅
10.0~25.0
200.1~225.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553716
-
クローム銅
10.0~25.0
225.1~250.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553725
-
クローム銅
10.0~25.0
250.1~275.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553734
-
クローム銅
10.0~25.0
275.1~300.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553743
-
クローム銅
25.1~50.0
25.1~50.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553752
-
クローム銅
25.1~50.0
50.1~75.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553768
-
クローム銅
25.1~50.0
75.1~100.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553777
-
クローム銅
25.1~50.0
100.1~125.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553786
-
クローム銅
25.1~50.0
125.1~150.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553795
-
クローム銅
25.1~50.0
150.1~175.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553804
-
クローム銅
25.1~50.0
175.1~200.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553813
-
クローム銅
25.1~50.0
200.1~225.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553822
-
クローム銅
25.1~50.0
225.1~250.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553838
-
クローム銅
25.1~50.0
250.1~275.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553847
-
クローム銅
25.1~50.0
275.1~300.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553856
-
クローム銅
50.1~75.0
50.1~75.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553865
-
クローム銅
50.1~75.0
75.1~100.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553874
-
クローム銅
50.1~75.0
100.1~125.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553883
-
クローム銅
50.1~75.0
125.1~150.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553892
-
クローム銅
50.1~75.0
150.1~175.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553908
-
クローム銅
50.1~75.0
175.1~200.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553917
-
クローム銅
50.1~75.0
200.1~225.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553926
-
クローム銅
50.1~75.0
225.1~250.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553935
-
クローム銅
50.1~75.0
250.1~275.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553944
-
クローム銅
50.1~75.0
275.1~300.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553953
-
クローム銅
75.1~100.0
75.1~100.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553962
-
クローム銅
75.1~100.0
100.1~125.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553978
-
クローム銅
75.1~100.0
125.1~150.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553987
-
クローム銅
75.1~100.0
150.1~175.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03553996
-
クローム銅
75.1~100.0
175.1~200.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554005
-
クローム銅
75.1~100.0
200.1~225.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554014
-
クローム銅
75.1~100.0
225.1~250.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554023
-
クローム銅
75.1~100.0
250.1~275.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554032
-
クローム銅
75.1~100.0
275.1~300.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554048
-
クローム銅
100.1~125.0
100.1~125.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554057
-
クローム銅
100.1~125.0
125.1~150.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554066
-
クローム銅
100.1~125.0
150.1~175.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554075
-
クローム銅
100.1~125.0
175.1~200.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554084
-
クローム銅
100.1~125.0
200.1~225.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554093
-
クローム銅
100.1~125.0
225.1~250.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554102
-
クローム銅
100.1~125.0
250.1~275.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554118
-
クローム銅
100.1~125.0
275.1~300.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ