ノーブランド
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mm
銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。
タイプ
プレート
公差(mm)
±0.05
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03555694
-
クローム銅
10.0~25.0
10.0~25.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555703
-
クローム銅
10.0~25.0
25.1~50.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555712
-
クローム銅
10.0~25.0
50.1~75.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555728
-
クローム銅
10.0~25.0
75.1~100.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555737
-
クローム銅
10.0~25.0
100.1~125.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555746
-
クローム銅
10.0~25.0
125.1~150.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555755
-
クローム銅
10.0~25.0
150.1~175.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555764
-
クローム銅
10.0~25.0
175.1~200.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555773
-
クローム銅
10.0~25.0
200.1~225.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555782
-
クローム銅
10.0~25.0
225.1~250.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555798
-
クローム銅
10.0~25.0
250.1~275.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555807
-
クローム銅
10.0~25.0
275.1~300.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555816
-
クローム銅
10.0~25.0
300.1~325.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555825
-
クローム銅
10.0~25.0
325.1~350.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555834
-
クローム銅
10.0~25.0
350.1~375.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555843
-
クローム銅
10.0~25.0
375.1~400.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555852
-
クローム銅
10.0~25.0
400.1~425.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555868
-
クローム銅
10.0~25.0
425.1~450.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555877
-
クローム銅
10.0~25.0
450.1~475.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555886
-
クローム銅
10.0~25.0
475.1~500.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555895
-
クローム銅
10.0~25.0
500.1~525.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555904
-
クローム銅
10.0~25.0
525.1~550.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555913
-
クローム銅
10.0~25.0
550.1~575.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555922
-
クローム銅
10.0~25.0
575.1~600.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555938
-
クローム銅
25.1~50.0
25.1~50.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555947
-
クローム銅
25.1~50.0
50.1~75.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555956
-
クローム銅
25.1~50.0
75.1~100.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555965
-
クローム銅
25.1~50.0
100.1~125.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555974
-
クローム銅
25.1~50.0
125.1~150.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555983
-
クローム銅
25.1~50.0
150.1~175.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03555992
-
クローム銅
25.1~50.0
175.1~200.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03556008
-
クローム銅
25.1~50.0
200.1~225.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03556017
-
クローム銅
25.1~50.0
225.1~250.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03556026
-
クローム銅
25.1~50.0
250.1~275.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03556035
-
クローム銅
25.1~50.0
275.1~300.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03556044
-
クローム銅
25.1~50.0
300.1~325.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03556053
-
クローム銅
25.1~50.0
325.1~350.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03556062
-
クローム銅
25.1~50.0
350.1~375.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03556078
-
クローム銅
25.1~50.0
375.1~400.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03556087
-
クローム銅
25.1~50.0
400.1~425.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03556096
-
クローム銅
25.1~50.0
425.1~450.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03556105
-
クローム銅
25.1~50.0
450.1~475.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03556114
-
クローム銅
25.1~50.0
475.1~500.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03556123
-
クローム銅
25.1~50.0
500.1~525.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03556132
-
クローム銅
25.1~50.0
525.1~550.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03556148
-
クローム銅
25.1~50.0
550.1~575.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03556157
-
クローム銅
25.1~50.0
575.1~600.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03556166
-
クローム銅
50.1~75.0
50.1~75.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03556175
-
クローム銅
50.1~75.0
75.1~100.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03556184
-
クローム銅
50.1~75.0
100.1~125.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ